※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
軸方向:6
条数
2
注文コード
83426938
品番
SWG6-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,470
この商品は
モジュール・条数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
形状
W3
質量(kg)
4.15
条数
2
進み角
8°32′
ボス径M(Φmm)
63
基準円直径N(Φmm)
80
歯先円直径O(Φmm)
92
歯幅P(mm)
100
全長R(mm)
140
穴径(mm)
LH7:30
モジュール(m)
軸方向:6
ボス長さ(mm)
・(右)Q:35・(左)Q':5
ねじれ方向
R