※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83426947 品番 SWG4-R2
参考基準価格(税別)¥16,020 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。

種別ウォームギヤ 材質S45C 形状W3 質量(kg)1.82 条数2 進み角7°21′ ボス径M(Φmm)50 基準円直径N(Φmm)62 歯先円直径O(Φmm)70 歯幅P(mm)70 全長R(mm)100 穴径(mm)LH7:22 モジュール(m)軸方向:4 ボス長さ(mm)・(右)Q:25・(左)Q':5 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする