※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
KHK ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83426956
品番
SWG6-R1
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
形状
W3
質量(kg)
4.15
条数
1
進み角
4°17′
ボス径M(Φmm)
63
基準円直径N(Φmm)
80
歯先円直径O(Φmm)
92
歯幅P(mm)
100
全長R(mm)
140
穴径(mm)
LH7:30
モジュール(m)
軸方向:6
ボス長さ(mm)
・(右)Q:35・(左)Q':5
ねじれ方向
R