※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83426974
品番
AG0.8-20R1
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
20
形状
HA
歯数
20
質量(kg)
0.018
ねじれ角
3°49′
バックラッシ(mm)
0.06〜0.17
歯幅E(mm)
8
ボス径B(Φmm)
12
全長G(mm)
16
組立距離J(mm)
14
穴径(mm)
AH7:5
モジュール(m)
軸直角:0.8
基準円直径C(Φmm)
16
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
17.6
ボス長さ(mm)
F:8
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:1.5・1200rpm時:0.82・1800rpm時:0.71・300rpm時:1.21・30rpm時:1.78・600rpm時:1・900rpm時:0.88