※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83426999
品番
AG0.8-60R1
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
60
形状
HA
歯数
60
質量(kg)
0.14
ねじれ角
3°49′
バックラッシ(mm)
0.06〜0.17
歯幅E(mm)
8
ボス径B(Φmm)
25
全長G(mm)
16
組立距離J(mm)
30
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
軸直角:0.8
基準円直径C(Φmm)
48
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
49.6
ボス長さ(mm)
F:8
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:11.7・1200rpm時:7.05・1800rpm時:6.27・300rpm時:9.77・30rpm時:13.6・600rpm時:8.39・900rpm時:7.63