※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83427008 品番 AG3-20R2
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比10 形状H1 歯数20 質量(kg)0.75 ねじれ角7°46′ バックラッシ(mm)0.16〜0.29 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)50 全長G(mm)43 組立距離J(mm)52 のど径D(Φmm)66 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)軸直角:3 基準円直径C(Φmm)60 相手条数2 歯先円直径D'(Φmm)69 ボス長さ(mm)F:18 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:46.9・1200rpm時:22.2・1800rpm時:18.5・300rpm時:35.1・30rpm時:58.7・600rpm時:28.4・900rpm時:24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする