※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427017
品番
AG3-20R1
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
20
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
0.75
ねじれ角
3°54′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
43
組立距離J(mm)
52
のど径D(Φmm)
66
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:3
基準円直径C(Φmm)
60
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
69
ボス長さ(mm)
F:18
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:48.8・1200rpm時:24.7・1800rpm時:20.9・300rpm時:38・30rpm時:59.5・600rpm時:30.9・900rpm時:27