※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427035
品番
AG0.5-20R1
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
20
形状
HA
歯数
20
質量(kg)
0.0056
ねじれ角
3°11′
バックラッシ(mm)
0.02〜0.14
歯幅E(mm)
5
ボス径B(Φmm)
9
全長G(mm)
12
組立距離J(mm)
9.5
穴径(mm)
AH7:4
モジュール(m)
軸直角:0.5
基準円直径C(Φmm)
10
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
11
ボス長さ(mm)
F:7
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:0.44・1200rpm時:0.24・1800rpm時:0.21・300rpm時:0.36・30rpm時:0.52・600rpm時:0.3・900rpm時:0.26