※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427105
品番
AG0.8-50R1
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
50
形状
HA
歯数
50
質量(kg)
0.1
ねじれ角
3°49′
バックラッシ(mm)
0.06〜0.17
歯幅E(mm)
8
ボス径B(Φmm)
25
全長G(mm)
16
組立距離J(mm)
26
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
軸直角:0.8
基準円直径C(Φmm)
40
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
41.6
ボス長さ(mm)
F:8
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:8.31・1200rpm時:4.96・1800rpm時:4.38・300rpm時:6.94・30rpm時:9.75・600rpm時:5.94・900rpm時:5.34