※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427114
品番
AG1-40R1
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
40
形状
H1
歯数
40
質量(kg)
0.13
ねじれ角
3°35′
バックラッシ(mm)
0.08〜0.19
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
26
全長G(mm)
20
組立距離J(mm)
28
のど径D(Φmm)
42
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
軸直角:1
基準円直径C(Φmm)
40
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
43
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:10.2・1200rpm時:5.86・1800rpm時:5.13・300rpm時:8.43・30rpm時:12.1・600rpm時:7.12・900rpm時:6.38