※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427139
品番
AG3-30R2
参考基準価格(税別)
¥21,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
15
形状
H4
歯数
30
質量(kg)
1.46
ねじれ角
7°46′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
55
全長G(mm)
43
組立距離J(mm)
67
のど径D(Φmm)
96
ウェブ厚H(mm)
10
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:3
基準円直径C(Φmm)
90
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
99
ボス長さ(mm)
F:18
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:103・1200rpm時:48.7・1800rpm時:40.6・300rpm時:77.1・30rpm時:129・600rpm時:62.4・900rpm時:53.8