※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
軸直角:3
歯数
30
相手条数
3
注文コード
83427148
品番
AG3-30R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,910
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
10
形状
H4
歯数
30
質量(kg)
1.46
ねじれ角
11°34′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
55
全長G(mm)
43
組立距離J(mm)
67
のど径D(Φmm)
96
ウェブ厚H(mm)
10
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:3
基準円直径C(Φmm)
90
相手条数
3
歯先円直径D'(Φmm)
99
ボス長さ(mm)
F:18
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:104.3・1200rpm時:54.5・1800rpm時:46.9・300rpm時:82.4・30rpm時:126・600rpm時:68.4・900rpm時:59.9