※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427157
品番
AG5-20R1
参考基準価格(税別)
¥38,270
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
20
形状
H4
歯数
20
質量(kg)
2.79
ねじれ角
4°05′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
歯幅E(mm)
35
ボス径B(Φmm)
75
全長G(mm)
60
組立距離J(mm)
85
のど径D(Φmm)
110
ウェブ厚H(mm)
15
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
軸直角:5
基準円直径C(Φmm)
100
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
115
ボス長さ(mm)
F:25
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:163・・1200rpm時:79・1800rpm時:65.5・300rpm時:127・30rpm時:202・600rpm時:101・900rpm時:88.4