※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
軸直角:0.5
歯数
30
相手条数
2
注文コード
83427184
品番
AG0.5-30R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
15
形状
HA
歯数
30
質量(kg)
0.012
ねじれ角
6°20′
バックラッシ(mm)
0.02〜0.14
歯幅E(mm)
5
ボス径B(Φmm)
12
全長G(mm)
12
組立距離J(mm)
12
穴径(mm)
AH7:4
モジュール(m)
軸直角:0.5
基準円直径C(Φmm)
15
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
16
ボス長さ(mm)
F:7
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・・100rpm時:0.92・1200rpm時:0.49・1800rpm時:0.43・300rpm時:0.73・30rpm時:1.09・600rpm時:0.6・900rpm時:0.54