※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427200
品番
AG1-20R2
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
10
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
0.038
ねじれ角
7°08′
バックラッシ(mm)
0.08〜0.19
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
16
全長G(mm)
20
組立距離J(mm)
18
のど径D(Φmm)
22
穴径(mm)
AH7:6
モジュール(m)
軸直角:1
基準円直径C(Φmm)
20
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
23
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・・100rpm時:2.69・1200rpm時:1.35・1800rpm時:1.15・300rpm時:2.06・30rpm時:3.31・600rpm時:1.68・900rpm時:1.48