※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427209
品番
AG1.5-20R2
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
10
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
0.1
ねじれ角
6°51′
バックラッシ(mm)
0.10〜0.21
歯幅E(mm)
14
ボス径B(Φmm)
22
全長G(mm)
24
組立距離J(mm)
27.5
のど径D(Φmm)
33
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
軸直角:1.5
基準円直径C(Φmm)
30
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
34.5
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・・100rpm時:7.87・1200rpm時:3.83・1800rpm時:3.27・300rpm時:5.92・30rpm時:9.72・600rpm時:4.87・900rpm時:4.25