※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427227
品番
AG1-30R1
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
30
形状
H1
歯数
30
質量(kg)
0.078
ねじれ角
3°35′
バックラッシ(mm)
0.08〜0.19
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
20
全長G(mm)
20
組立距離J(mm)
23
のど径D(Φmm)
32
穴径(mm)
AH7:6
モジュール(m)
軸直角:1
基準円直径C(Φmm)
30
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
33
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・・100rpm時:5.98・1200rpm時:3.31・1800rpm時:2.92・300rpm時:4.84・30rpm時:7.08・600rpm時:4.05・900rpm時:3.63