※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427270
品番
AG2-30R1
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
30
形状
H4
歯数
30
質量(kg)
0.51
ねじれ角
3°41′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
歯幅E(mm)
18
ボス径B(Φmm)
40
全長G(mm)
33
組立距離J(mm)
45.5
のど径D(Φmm)
64
ウェブ厚H(mm)
8
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:2
基準円直径C(Φmm)
60
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
66
ボス長さ(mm)
F:15
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:37.3・1200rpm時:19.8・1800rpm時:17.4・300rpm時:29.6・30rpm時:44.3・600rpm時:24.8・900rpm時:21.9