※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427279
品番
AG4-40R1
参考基準価格(税別)
¥54,580
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
40
形状
H5
歯数
40
質量(kg)
4.32
ねじれ角
3°41′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
80
全長G(mm)
50
組立距離J(mm)
111
のど径D(Φmm)
168
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
133
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:4
基準円直径C(Φmm)
160
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
172
ボス長さ(mm)
F:20
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:343・1200rpm時:179・1800rpm時:152・300rpm時:274・30rpm時:417・600rpm時:226・900rpm時:200