※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427288
品番
AG6-60R1
参考基準価格(税別)
¥316,200
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
60
形状
H5
歯数
60
質量(kg)
29.7
ねじれ角
4°17′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
150
全長G(mm)
70
組立距離J(mm)
220
のど径D(Φmm)
372
ウェブ厚H(mm)
30
リム径I(Φmm)
312
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
軸直角:6
基準円直径C(Φmm)
360
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
378
ボス長さ(mm)
F:30
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:1960・1200rpm時:1040・1800rpm時:875・300rpm時:1580・30rpm時:2410・600rpm時:1320・900rpm時:1170