※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427297
品番
AG5-40R1
参考基準価格(税別)
¥86,390
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
40
形状
H5
歯数
40
質量(kg)
8.84
ねじれ角
4°05′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
歯幅E(mm)
35
ボス径B(Φmm)
110
全長G(mm)
60
組立距離J(mm)
135
のど径D(Φmm)
210
ウェブ厚H(mm)
23
リム径I(Φmm)
168
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
軸直角:5
基準円直径C(Φmm)
200
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
215
ボス長さ(mm)
F:25
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:597・1200rpm時:309・1800rpm時:259・300rpm時:478・30rpm時:731・600rpm時:394・900rpm時:346