※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427315
品番
AG4-20R2
参考基準価格(税別)
¥33,690
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
10
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
1.53
ねじれ角
7°21′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
60
全長G(mm)
50
組立距離J(mm)
71
のど径D(Φmm)
88
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:4
基準円直径C(Φmm)
80
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
92
ボス長さ(mm)
F:20
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:90・1200rpm時:41.2・1800rpm時:34.1・300rpm時:67.2・30rpm時:114・600rpm時:53.5・900rpm時:46.4