※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
軸直角:4
歯数
30
相手条数
3
注文コード
83427340
品番
AG4-30R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,020
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
10
形状
H4
歯数
30
質量(kg)
3
ねじれ角
10°57′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
65
全長G(mm)
50
組立距離J(mm)
91
のど径D(Φmm)
128
ウェブ厚H(mm)
11
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
軸直角:4
基準円直径C(Φmm)
120
相手条数
3
歯先円直径D'(Φmm)
132
ボス長さ(mm)
F:20
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:200・1200rpm時:101・1800rpm時:86.3・300rpm時:158・30rpm時:244・600rpm時:129・900rpm時:114