※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427349
品番
AG2.5-30R2
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
15
形状
H4
歯数
30
質量(kg)
0.79
ねじれ角
7°42′
バックラッシ(mm)
0.14〜0.27
歯幅E(mm)
20
ボス径B(Φmm)
40
全長G(mm)
34
組立距離J(mm)
56
のど径D(Φmm)
80
ウェブ厚H(mm)
10
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:2.5
基準円直径C(Φmm)
75
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
82.5
ボス長さ(mm)
F:14
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:59.6・1200rpm時:2.94・1800rpm時:25.3・300rpm時:45.5・30rpm時:72.7・600rpm時:37.2・900rpm時:32.6