※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427358
品番
AG1.5-50R1
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
50
形状
H1
歯数
50
質量(kg)
0.59
ねじれ角
3°26′
バックラッシ(mm)
0.10〜0.21
歯幅E(mm)
14
ボス径B(Φmm)
45
全長G(mm)
24
組立距離J(mm)
50
のど径D(Φmm)
78
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
軸直角:1.5
基準円直径C(Φmm)
75
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
79.5
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:45.4・1200rpm時:25.8・・1800rpm時:22.6・300rpm時:36.9・30rpm時:53.8・600rpm時:31.6・900rpm時:28.3