※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427385
品番
AG6-50R1
参考基準価格(税別)
¥206,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
50
形状
H5
歯数
50
質量(kg)
21
ねじれ角
4°17′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
130
全長G(mm)
70
組立距離J(mm)
190
のど径D(Φmm)
312
ウェブ厚H(mm)
30
リム径I(Φmm)
258
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
軸直角:6
基準円直径C(Φmm)
300
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
318
ボス長さ(mm)
F:30
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:1400・1200rpm時:733・1800rpm時:611・300rpm時:1130・30rpm時:1720・600rpm時:935・900rpm時:816