※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427464
品番
AG5-30R1
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
30
形状
H5
歯数
30
質量(kg)
4.75
ねじれ角
4°05′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
歯幅E(mm)
35
ボス径B(Φmm)
75
全長G(mm)
60
組立距離J(mm)
110
のど径D(Φmm)
160
ウェブ厚H(mm)
21
リム径I(Φmm)
120
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
軸直角:5
基準円直径C(Φmm)
150
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
165
ボス長さ(mm)
F:25
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:348・1200rpm時:175・1800rpm時:147・300rpm時:275・30rpm時:427・600rpm時:224・900rpm時:196