※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427900
品番
AGF6-40R1
参考基準価格(税別)
¥120,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC702
減速比
40
形状
H0
歯数
40
質量(kg)
6.2
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
歯幅E(mm)
40
全長G(mm)
40
組立距離J(mm)
150
のど径D(Φmm)
252
ウェブ厚H(mm)
12
リム径I(Φmm)
190
穴径(mm)
AH7:130
モジュール(m)
軸直角:6
基準円直径C(Φmm)
240
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
258
ボス長さ(mm)
・(右)F:8・(左)F':20
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・300rpm時:784・・100rpm時:981・1200rpm時:513・1800rpm時:436・30rpm時:1190・600rpm時:648・900rpm時:272