※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG1-30R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427909 PG1-30R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427909 PG1-30R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427909 PG1-30R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427909

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83427909 品番 PG1-30R1
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。

種別ウォームホイール 材質MC901 減速比30 形状H1 歯数30 質量(kg)0.012 穴径A(Φmm)6 ねじれ角3°35′ バックラッシ(mm)0〜0.28 歯幅E(mm)10 ボス径B(Φmm)20 全長G(mm)20 組立距離J(mm)23 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.1 のど径D(Φmm)32 モジュール(m)歯直角:1 基準円直径C(Φmm)30.06 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)33 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする