※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427918
品番
PG1-50R1
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別
ウォームホイール
材質
MC901
減速比
50
形状
H1
歯数
50
質量(kg)
0.031
穴径A(Φmm)
8
ねじれ角
3°35′
バックラッシ(mm)
0〜0.28
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
20
組立距離J(mm)
33
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.2
のど径D(Φmm)
52
モジュール(m)
歯直角:1
基準円直径C(Φmm)
50.1
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
53
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1.96