※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427945
品番
PG1.5-20R1
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別
ウォームホイール
材質
MC901
減速比
20
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
0.014
穴径A(Φmm)
8
ねじれ角
3°26′
バックラッシ(mm)
0〜0.30
歯幅E(mm)
12
ボス径B(Φmm)
22
全長G(mm)
22
組立距離J(mm)
27.5
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.17
のど径D(Φmm)
33
モジュール(m)
歯直角:1.5
基準円直径C(Φmm)
30.05
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
34.5
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1.66