※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83427954
品番
PG2-20R2
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別
ウォームホイール
材質
MC901
減速比
10
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
0.046
穴径A(Φmm)
10
ねじれ角
7°25′
バックラッシ(mm)
0〜0.33
歯幅E(mm)
22
ボス径B(Φmm)
33
全長G(mm)
35
組立距離J(mm)
35.5
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.49
のど径D(Φmm)
44
モジュール(m)
歯直角:2
基準円直径C(Φmm)
40.34
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
46
ボス長さ(mm)
F:13
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4.82