※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:2.5
歯数
20
相手条数
2
注文コード
83427979
品番
PG2.5-20R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,710
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別
ウォームホイール
材質
MC901
減速比
10
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
0.066
穴径A(Φmm)
12
ねじれ角
7°46′
バックラッシ(mm)
0〜0.36
歯幅E(mm)
22
ボス径B(Φmm)
35
全長G(mm)
36
組立距離J(mm)
43.5
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.87
のど径D(Φmm)
55
モジュール(m)
歯直角:2.5
基準円直径C(Φmm)
50.46
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
57.5
ボス長さ(mm)
F:14
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
8.54