※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG2.5-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427988 PG2.5-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427988 PG2.5-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427988 PG2.5-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83427988

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:2.5 歯数20 相手条数1 注文コード83427988 品番PG2.5-20R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,710
この商品はモジュール・歯数・相手条数など9種類から選べます 他の種類を見る

・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。

種別ウォームホイール 材質MC901 減速比20 形状H1 歯数20 質量(kg)0.066 穴径A(Φmm)12 ねじれ角3°52′ バックラッシ(mm)0〜0.36 歯幅E(mm)22 ボス径B(Φmm)35 全長G(mm)36 組立距離J(mm)43.5 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.86 のど径D(Φmm)55 モジュール(m)歯直角:2.5 基準円直径C(Φmm)50.11 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)57.5 ボス長さ(mm)F:14 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)8.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする