※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:4
歯数
50
相手条数
2
注文コード
83428067
品番
CG4-50R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,240
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別
ウォームホイール
材質
FC200
減速比
25
形状
H2
歯数
50
質量(kg)
4.78
ねじれ角
7°25′
バックラッシ(mm)
0.17〜0.37
歯幅E(mm)
35
ボス径B(Φmm)
70
全長G(mm)
52
組立距離J(mm)
131
のど径D(Φmm)
208
ウェブ厚H(mm)
12
リム径I(Φmm)
176
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
歯直角:4
基準円直径C(Φmm)
201.69
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
211
ボス長さ(mm)
F:17
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:204・300rpm時:160・30rpm時:250・600rpm時:130