※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:2.5
歯数
50
相手条数
1
注文コード
83428216
品番
CG2.5-50R1
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別
ウォームホイール
材質
FC200
減速比
50
形状
HB
歯数
50
質量(kg)
1.46
ねじれ角
3°52′
バックラッシ(mm)
0.13〜0.31
歯幅E(mm)
22
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
36
組立距離J(mm)
81
のど径D(Φmm)
130
ウェブ厚H(mm)
9
リム径I(Φmm)
110
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
歯直角:2.5
基準円直径C(Φmm)
125.29
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
132.5
ボス長さ(mm)
F:14
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:59・1200rpm時:33・300rpm時:47.8・30rpm時:70.6・600rpm時:40.7・900rpm時:36.1