※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
KHK リングギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428286
品番
SSR3-160
参考基準価格(税別)
¥112,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
形状
S5
歯数
160
質量(kg)
10.6
バックラッシ(mm)
0.14〜0.32
歯幅E(mm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:171・歯面強さ:23
歯先円直径D(Φmm)
486
穴径(mm)
AH8:416
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
480
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1680
許容トルク・歯面強さ(N・m)
226