※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
KHK リングギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428304
品番
SSR2-200
参考基準価格(税別)
¥60,830
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
形状
S5
歯数
200
質量(kg)
4.28
バックラッシ(mm)
0.12〜0.26
歯幅E(mm)
20
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:64.3・歯面強さ:8.59
歯先円直径D(Φmm)
404
穴径(mm)
AH8:354
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
400
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
630
許容トルク・歯面強さ(N・m)
84.2