※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIR2-200 KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業) 83428329 SIR2-200 KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業) 83428329

KHK リングギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83428329 品番 SIR2-200
参考基準価格(税別)¥86,730 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

・大型、大歯数のリングギヤです。・切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。

形状T1 歯数200 質量(kg)4.8 外径D(Φmm)446 バックラッシ(mm)0.12〜0.28 歯幅E(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:69・歯面強さ:11.2 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)400 歯先円直径A(Φmm)396 許容トルク・曲げ強さ(N・m)677 許容トルク・歯面強さ(N・m)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする