※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIR3-120 KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業) 83428356 SIR3-120 KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業) 83428356

KHK リングギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83428356 品番 SIR3-120
参考基準価格(税別)¥103,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・大型、大歯数のリングギヤです。・切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。

形状T1 歯数120 質量(kg)9.28 外径D(Φmm)424 バックラッシ(mm)0.15〜0.35 歯幅E(mm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:142・歯面強さ:24.9 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)360 歯先円直径A(Φmm)354 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1390 許容トルク・歯面強さ(N・m)244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする