※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
KHK リングギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428365
品番
SIR3-160
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
・大型、大歯数のリングギヤです。・切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
形状
T1
歯数
160
質量(kg)
12.1
外径D(Φmm)
544
バックラッシ(mm)
0.15〜0.35
歯幅E(mm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:188・歯面強さ:32.1
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
480
歯先円直径A(Φmm)
474
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1840
許容トルク・歯面強さ(N・m)
315