※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIR2.5-200 KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業) 83428374 SIR2.5-200 KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業) 83428374

KHK リングギヤ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83428374 品番 SIR2.5-200
参考基準価格(税別)¥120,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・大型、大歯数のリングギヤです。・切断してセグメントギヤとしてもご利用いただけます。

形状T1 歯数200 質量(kg)8.94 外径D(Φmm)555 バックラッシ(mm)0.14〜0.31 歯幅E(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:135・歯面強さ:22.5 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)500 歯先円直径A(Φmm)495 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1320 許容トルク・歯面強さ(N・m)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする