※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
KHK インターナルギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428390
品番
SI1-80
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別
内歯車
材質
S45C
形状
T1
歯数
80
質量(kg)
0.35
外径D(Φmm)
110
バックラッシ(mm)
0.09〜0.21
歯幅E(mm)
10
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.96・歯面強さ:0.67
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径A(Φmm)
78
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
38.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)
6.59