※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI1.5-50 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428399 SI1.5-50 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428399

KHK インターナルギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5 歯数50 注文コード83428399 品番SI1.5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,040
この商品はモジュール・歯数など20種類から選べます 他の種類を見る

・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。

種別内歯車 材質S45C 形状T1 歯数50 質量(kg)0.7 外径D(Φmm)115 バックラッシ(mm)0.11〜0.25 歯幅E(mm)15 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:8.88・歯面強さ:2.13 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)75 歯先円直径A(Φmm)72 許容トルク・曲げ強さ(N・m)87.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)20.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする