※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
KHK インターナルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
50
注文コード
83428417
品番
SI2.5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,640
この商品は
モジュール・歯数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別
内歯車
材質
S45C
形状
T1
歯数
50
質量(kg)
2.87
外径D(Φmm)
185
バックラッシ(mm)
0.14〜0.31
歯幅E(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:41.1・歯面強さ:10.3
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
125
歯先円直径A(Φmm)
120
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
403
許容トルク・歯面強さ(N・m)
101