※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI1-100 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428426 SI1-100 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428426

KHK インターナルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83428426 品番 SI1-100
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。

種別内歯車 材質S45C 形状T1 歯数100 質量(kg)0.43 外径D(Φmm)130 バックラッシ(mm)0.09〜0.21 歯幅E(mm)10 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.87・歯面強さ:0.78 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)100 歯先円直径A(Φmm)98 許容トルク・曲げ強さ(N・m)47.8 許容トルク・歯面強さ(N・m)7.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする