※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
KHK インターナルギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428435
品番
SI0.5-60
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別
内歯車
材質
S45C
形状
T1
歯数
60
質量(kg)
0.049
外径D(Φmm)
50
バックラッシ(mm)
0.04〜0.15
歯幅E(mm)
5
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.38・歯面強さ:0.07
モジュール(m)
0.5
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径A(Φmm)
29
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
3.75
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.67