※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
KHK インターナルギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428460
品番
SI0.8-100
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別
内歯車
材質
S45C
形状
T1
歯数
100
質量(kg)
0.23
外径D(Φmm)
105
バックラッシ(mm)
0.05〜0.16
歯幅E(mm)
8
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.5・歯面強さ:0.38
モジュール(m)
0.8
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径A(Φmm)
78.4
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
24.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
3.75