※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
KHK インターナルギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428469
品番
SI1.5-60
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別
内歯車
材質
S45C
形状
T1
歯数
60
質量(kg)
0.81
外径D(Φmm)
130
バックラッシ(mm)
0.11〜0.25
歯幅E(mm)
15
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:10.3・歯面強さ:2.1
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径A(Φmm)
87
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
101
許容トルク・歯面強さ(N・m)
20.6