※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
KHK インターナルギヤ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428478
品番
SI1.5-80
参考基準価格(税別)
¥10,990
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別
内歯車
材質
S45C
形状
T1
歯数
80
質量(kg)
1.04
外径D(Φmm)
160
バックラッシ(mm)
0.11〜0.25
歯幅E(mm)
15
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:13.4・歯面強さ:2.38
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径A(Φmm)
117
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
131
許容トルク・歯面強さ(N・m)
23.3